曜日別特売

金網 ひし形金網(2種メッキ)

金網 ひし形金網(2種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(2種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(2種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(2種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(2種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(2種メッキ) - 南金網工業

2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品

用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます)めっき色材質2種亜鉛メッキ鉄線長さ(m)5線径(mm)2端末仕様完全ナックル付属品金網つなぎ線1本付内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
幅(m)
網目(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
網目(mm)
質量(kg)
寸法許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75422428-12512長さ+25以内、巾+20以内
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422437-1407長さ+40以内、巾+20以内
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422446-1505長さ+50以内、巾+20以内
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422455-22523長さ+25以内、巾+20以内
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422464-24015長さ+40以内、巾+20以内
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422473-25011長さ+50以内、巾+20以内
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする