金網 ひし形金網(3種メッキ)

金網 ひし形金網(3種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(3種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(3種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(3種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(3種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(3種メッキ) - 南金網工業金網 ひし形金網(3種メッキ) - 南金網工業

3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品

用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。材質3種亜鉛メッキ鉄線めっき色付属品金網つなぎ線1本付長さ(m)5端末仕様完全ナックル内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
網目(mm)
線径(mm)
質量(kg)
寸法許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75422489-1252.619長さ+25以内、巾+20以内
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422498-1402.612長さ+40以内、巾+20以内
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422507-1502.69長さ+50以内、巾+20以内
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422516-1.2252.623長さ+25以内、巾+20以内
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422525-1.2402.612長さ+40以内、巾+20以内
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422534-1.2502.611長さ+50以内、巾+20以内
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422543-1.5252.628長さ+25以内、巾+20以内
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422559-1.5402.618長さ+40以内、巾+20以内
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422568-1.5502.614長さ+50以内、巾+20以内
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422577-1253.229長さ+25以内、巾+20以内
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422586-1403.219長さ+40以内、巾+20以内
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422595-1503.214長さ+50以内、巾+20以内
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422604-1.2253.235長さ+25以内、巾+20以内
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422613-1.2403.223長さ+40以内、巾+20以内
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422629-1.2503.217長さ+50以内、巾+20以内
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422638-1.5253.244長さ+25以内、巾+20以内
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422647-1.5403.228長さ+40以内、巾+20以内
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422656-1.5503.221長さ+50以内、巾+20以内
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする