南金網工業
金網 ひし形金網(ビニール被覆)
ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途
屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。
色
ライトグリーン
材質
芯線メッキビニ-ル被覆鉄線
長さ(m)
5
線径(mm)
3.2
端末仕様
完全ナックル
付属品
金網つなぎ線1本付
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全9種類を絞り込む
幅(m)
1
1.2
1.5
網目(mm)
25
40
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(m)
網目(mm)
質量(kg)
寸法許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75422665
-
1
25
18
長さ+25以内、巾+20以内
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422674
-
1
40
11
長さ+40以内、巾+20以内
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422683
-
1
50
9
長さ+50以内、巾+20以内
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422699
-
1.2
25
21
長さ+25以内、巾+20以内
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422708
-
1.2
40
13
長さ+40以内、巾+20以内
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422717
-
1.2
50
11
長さ+50以内、巾+20以内
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422726
-
1.5
25
27
長さ+25以内、巾+20以内
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422735
-
1.5
40
16
長さ+40以内、巾+20以内
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422744
-
1.5
50
14
長さ+50以内、巾+20以内
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。