南金網工業
結合コイル(ステンレス線)
(1件のレビュー)
ステンレス材を使用。錆びにくい、金網結合コイル
用途
金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。
色
ステンレス色
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
300
外径(mm)
50
線径(mm)
3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75422753
-
1箱(100本)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75422769
-
1箱(300本)
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。