南金網工業
結合コイル(亜鉛めっき硬線)
亜鉛メッキ硬線を使用。金網結合コイル
用途
金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。
色
めっき素地色
材質
亜鉛メッキ硬線
長さ(mm)
300
外径(mm)
70
線径(mm)
4
内容量
1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75422778
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません