曜日別特売

防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品)

防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品) - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。
火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。
基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。
※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。

用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール幅(m)1高さ(mm)40材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス丈(mm)芝丈:40繊度(dtex)7000グリーン
注意
※日本防炎協会認定:消防法に基づく防炎性能の確認にて一定の条件を満たすと「防炎製品」と認められます。
※防炎性能:火がついても延焼拡大しない性能のこと。
※公共施設への人工芝の施工には防炎性能試験適合品であることが義務付けられております。
※芝を外巻にすると到着時は芝が起き上がりやすいですが、実際に施工作業時は敷きづらいため芝が内側になるようにロールしています。施工作業後に芝を手やブラシなどで起き上がらせていただきますと、よりリアルな芝の風合いになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75422254CC7L-FP4012(GR)*1巻(2m)25
オープン
9,690
10,659(税込)
取扱停止中
75422263CC7L-FP4015(GR)*1巻(5m)511.5
オープン
23,900
26,290(税込)
取扱停止中
75402435CC7L-FP40110(GR)1巻(10m)1021
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防炎人工芝 比較動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75422263
2023-08-15
用途: パーソナルジムの床に
サービス業

屋内に敷き詰めましたが、芝の密度がしっかりしていて裸足で歩く踏み心地が気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする