KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
草退治メガロングシャワーGT
かつてない即効性&持続性、さらに難防除や繁茂した雑草にも!
適合場所
公園、庭園、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等
剤形
液剤(原液)
適合雑草
一年生雑草、多年生雑草、コケ類
農林水産省登録第(号)
24538
散布量(mL/m
2
)
【一年生雑草】雑草発生前:40~80/雑草育成期:10~40、【多年生雑草/コケ類】40~80
適合作物
樹木等
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450306
-
1本(2.5L)
テブチウロン:0.50% グリホサートイソプロピルアミン:1.5%
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
75450315
-
1本(4.8L)
テブチウロン:0.50% グリホサートイソプロピルアミン・・・1.5%
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください