曜日別特売

Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000

Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000 - SEAGATE(シーゲイト)

振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD

記憶容量(TB)10サイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256容量10TB保証期間3年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75453413ST10000VN000
オープン
82,980
91,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする