低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア

低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア - 富士計器製造低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア - 富士計器製造低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア - 富士計器製造低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア - 富士計器製造低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア - 富士計器製造低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア - 富士計器製造低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア - 富士計器製造

オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。

用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。使用場所冷蔵庫商品タイプ本体本体幅(mm)37本体寸法(mm)奥行37本体高さ(mm)135本体質量(g)110充電時間約2.5時間使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日バッテリー寿命充電回数約500回程度付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754573246155
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする