フィリップス
Philips One「電動歯ブラシ」専用替えブラシ
「Philips One(フィリップス ワン)製の電動歯ブラシ専用の替えブラシです。
専用ブラシヘッド2本入りです。
約3か月の交換をおすすめします。
本体質量(g)
5
適合本体
Philips One
本体幅(mm)
15
本体寸法(mm)奥行
18
本体高さ(mm)
77
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75457333
BH1022/01
サンゴ
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75457349
BH1022/02
マンゴー
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75457358
BH1022/03
ミント
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75457367
BH1022/04
ミッドナイトブルー
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください