ソニッケアー
電動歯ブラシ「ソニッケアーキッズ」
Bluetooth搭載。「ソニッケアーキッズアプリ」で遊びながら、正しい歯磨きを楽しく身につけることができます。
色
グリーン
本体質量(g)
134
本体幅(mm)
34
本体寸法(mm)奥行
34
本体高さ(mm)
232
モード
「やさしいモード」「さらにやさしいモード」(振動ブラッシング)
付属品
充電器・ハンドルステッカー8枚・ステッカーシート1枚
ブラシ
「キッズ(ミニ)」2本
充電時間(時間)
約24
使用時間
約2週間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75457403
HX6322/06
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください