プレミアムオールインワンブラシヘッド

プレミアムオールインワンブラシヘッド - ソニッケアー

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応しています。(eシリーズ、キッズを除く)
これ一本で「歯垢除去」「ステイン除去」「歯ぐきケア」の3つのニーズにアプローチします。
角度の付いたブラシが、あらゆる角度から歯垢に届きます。
トライアングルカットが気になるステイン(着色汚れ)を除去します。
サイドの毛が歯肉縁上をやさしくブラッシングします。

ブラック本体質量(g)5適合本体2 シリーズ プラーク ディフェンス/プレミアムクリーン/2100 シリーズ/ガムヘルス/ダイヤモンドクリーン/ダイヤモンドクリーン 9000/ダイヤモンドクリーン スマート/イージークリーン/エッセンスプラス/エキスパートクリーン/エキスパートリザルツ/フレックスケアー/フレックスケアー プラチナ/フレックスケアー プラチナ コネクテッド/フレックスケアープラス/キッズ/ヘルシーホワイト/ヘルシーホワイトプラス/パワーアップ/プレステージ 9900/プロテクトクリーン本体幅(mm)13本体寸法(mm)奥行19本体高さ(mm)86セット数3本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75457489HX9093/96
オープン
6,490
7,139(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする