曜日別特売

クラフトメンバーズカード

クラフトメンバーズカード - HEADS(ヘッズ)クラフトメンバーズカード - HEADS(ヘッズ)クラフトメンバーズカード - HEADS(ヘッズ)クラフトメンバーズカード - HEADS(ヘッズ)クラフトメンバーズカード - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

クラフト色がオシャレなベーシックなメンバーズカードです。メンズショップなどにも使えるシンプルなデザインです。

寸法(幅W×高さH)(mm)84×55材質再生紙デザイン両面異デザイン内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75457857KR-S11
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75457866KR-S22
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75457866
2022-10-10
用途: ポイントカード

とても丈夫な材質なので、へたりにくく、お客様もお財布からすぐに見つけてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする