HEADS(ヘッズ)
ワンタッチギフトタイ
PPロープに通されたボタンを押し上げると、簡単に袋の口が絞れます。
材質
PP(ヒモ)、紙
長さ(mm)
105
デザイン
片面デザイン
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458015
ONT-RT1
30
レッド
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75457979
ONT-BT1
35
ブラウン
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75457988
ONT-BT2
35
ドット
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください