HEADS(ヘッズ)
レッドドット丸型BOX
シンプルなドットデザインの紙管BOXです。重ねて収納できるベンリなアイテムです。母の日やバレンタインデイ、クリスマス、迎春にも人気のボックスです。
色
レッドドット
材質
紙
内容量
1パック(10個)
注意
※ボックスの底に2箇所のリボンを通す穴があります。穴のサイズは約27mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458487
DTR-GCM
173(152)×120
M
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458496
DTR-GCS
-
S
132(111)×110
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください