曜日別特売

キッズアニマルトレイ

キッズアニマルトレイ - HEADS(ヘッズ)キッズアニマルトレイ - HEADS(ヘッズ)キッズアニマルトレイ - HEADS(ヘッズ)キッズアニマルトレイ - HEADS(ヘッズ)キッズアニマルトレイ - HEADS(ヘッズ)キッズアニマルトレイ - HEADS(ヘッズ)キッズアニマルトレイ - HEADS(ヘッズ)キッズアニマルトレイ - HEADS(ヘッズ)

ほのぼのとした表情がなんとも可愛らしい、カゴ代わりとしてお使いいただける便利なフェルトのトレイです。柔らかいパステルカラーのフェルトは、中にギフトを入れてもトレイの形が崩れないように厚みを出し、とてもしっかりとしたお作りになっています!

材質フェルトデザイン片面デザイン内容量1パック(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75458889KAK-GT1外寸/130×90×80クマ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458898KAU-GT1外寸/130×110×80うさぎ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458873KAI-GT1外寸/177×75×80イヌ
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする