HEADS(ヘッズ)
バラエティポット/ジュート
お菓子を入れたり雑貨を入れたり。使い道は自由自在です。汚れがつきにくいように撥水性のある生地を使用しています。
材質
ジュート
デザイン
片面デザイン
仕様
ネームタグ付
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459083
VP-HMM
180×115×90
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459099
VP-HMS
155×105×80
S
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください