HEADS(ヘッズ)
ボンフルールトートバッグ
綺麗な花柄のミニトートバッグです。お菓子や雑貨などとセットして華やかなギフト作りに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200(130)×120×70
材質
塩化ビニール
サイズ
XS
仕様
ネームタグ付
内容量
1パック(6枚)
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459144
BOF-XSB1
ピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459153
BOF-XSB2
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください