HEADS(ヘッズ)
ハンドメイドトートバッグ
セットアップに便利なとってもかわいいトートバッグ。内側に撥水加工がしてあります。織ネームは片面にのみ付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×100×90
材質
綿麻
デザイン
片面デザイン
サイズ
XS
仕様
ネームタグ付
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459223
HMN-XSB
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください