HEADS(ヘッズ)
ジョイベア丸底布バスケット
くまのデザインがかわいい布素材のバスケットです。ギフトの後は小物入れとしてリユースできます。内側は撥水加工です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×100
材質
ポリエステル綿
サイズ
S
仕様
ネームタグ付
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459257
JBB-RSB
ブルー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459266
JB-RSB
-
¥
5,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください