HEADS(ヘッズ)
リトルフラワーオーバル布バスケット
小花柄がかわいい布素材のバスケットです。華やかなギフトにおすすめです。母の日やホワイトデイにも人気のアイテムです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×75×145
材質
ポリエステル綿、合皮(ハンドル部)
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
仕様
ネームタグ付
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459275
LF-OSB
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください