HEADS(ヘッズ)
リトルフラワー丸底布バスケット
小花柄がかわいい布素材のバスケットです。華やかなギフトにおすすめです。母の日やホワイトデイにも人気のアイテムです。
寸法(Φ×mm)
110×100
材質
ポリエステル綿、合皮(ハンドル部)
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
仕様
ネームタグ付
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459284
LF-RSB
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください