カフェオレスクエアバッグ

カフェオレスクエアバッグ - HEADS(ヘッズ)カフェオレスクエアバッグ - HEADS(ヘッズ)カフェオレスクエアバッグ - HEADS(ヘッズ)カフェオレスクエアバッグ - HEADS(ヘッズ)カフェオレスクエアバッグ - HEADS(ヘッズ)カフェオレスクエアバッグ - HEADS(ヘッズ)カフェオレスクエアバッグ - HEADS(ヘッズ)カフェオレスクエアバッグ - HEADS(ヘッズ)

自由自在に使えるベンリなスクエアバッグです。透明素材なので中のものを見せるラッピングにぴったりです。

材質OPP[透明]デザイン両面同デザイン内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75459363CAF-SQL400×400L
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459379CAF-SQM300×300M
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459388CAF-SQS200×200S
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする