曜日別特売

ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ

ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ - HEADS(ヘッズ)ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ - HEADS(ヘッズ)ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ - HEADS(ヘッズ)ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ - HEADS(ヘッズ)ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ - HEADS(ヘッズ)ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ - HEADS(ヘッズ)ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ - HEADS(ヘッズ)ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ - HEADS(ヘッズ)

英字新聞デザインがカッコいい、レジャーシート素材のブラウンの鉢カバーです。少し背の高めの観葉植物や花鉢にもぴったり。ハンドル付き鉢カバーですので、そのままお持ち帰り用のエコバックとしてお使いいただけます。

材質PPデザイン両面同デザイン形状横底マチ仕様底板:厚紙内容量1パック(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75459406NPJ-1B205320205×320×2051205
4,840
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459415NPJ-2B180255180×255×1802180
4,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459424NPJ-3B165200165×200×1653165
3,880
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする