HEADS(ヘッズ)
オンザテーブルテープ付OPPバッグ
テーブルの上に置かれた食器のフォトプリントがおしゃれな、テープ付きOPP袋です。中にお菓子を入れると、まるで本物のお皿にのっているように見えます。
幅(mm)
170
高さ(mm)
130
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×130+30(テープ部分)
材質
OPP
デザイン
両面異デザイン
サイズ
1
仕様
粘着テープ付
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459433
OTT-TO1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください