HEADS(ヘッズ)
リラックスライフテープ付OPPバッグ
(1件のレビュー)
ナチュラルで大人かわいいリラックスライフシリーズです。ちょっとしたギフトにお使いいただきやすい、テープ付きOPPです。
幅(mm)
170
高さ(mm)
130
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×130+30(テープ部分)
材質
OPP
デザイン
両面異デザイン
サイズ
1
仕様
粘着テープ付
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459449
REL-TO1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください