ボヌールクールバッグ

ボヌールクールバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ - HEADS(ヘッズ)

シンプルな欧文デザインが人気のボヌールシリーズの保冷バッグです。ケーキ用のサービス箱や、7号サイズのデコ箱がすっぽり入る大き目のマチと、保冷剤を入れるポケットがついていて機能性もバツグン。エコバッグとしてリユースにもおすすめです。 落ち着いた色味と飽きの来ないデザインで、年齢や性別を問わずご愛用していだだけます。

幅(mm)330高さ(mm)380寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×380×300材質不織布デザイン片面デザインサイズ3奥行(mm)300仕様ファスナー付内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75459458BNR-3CB
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする