曜日別特売

ウォーターカラーフラワー不織布バッグ

ウォーターカラーフラワー不織布バッグ - HEADS(ヘッズ)ウォーターカラーフラワー不織布バッグ - HEADS(ヘッズ)ウォーターカラーフラワー不織布バッグ - HEADS(ヘッズ)ウォーターカラーフラワー不織布バッグ - HEADS(ヘッズ)ウォーターカラーフラワー不織布バッグ - HEADS(ヘッズ)

キレイな花柄とピンクのハンドルが可愛い不織布製のハンドル付き鉢カバーです。花鉢を入れるだけで完成するので、母の日など忙しいイベント時に大活躍。店頭で飾ってそのまま持ち帰りいただけます。中の花をキレイに見せながらも持ち運びしやすいように、ハンドルの長さにもこだわった不織布製鉢カバーです。

材質不織布デザイン両面同デザインピンク仕様底板:厚紙内容量1パック(10枚)
注意
※印刷仕様による色ぶれがある場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75459528WCF-1B1185×210×185
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459537WCF-2B2140×160×140
3,150
取扱い終了
返品不可
75459546WCF-3B3110×110×110
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする