HEADS(ヘッズ)
お花バッグ/ピンク
リボンを結ぶとお花の形がかわいい、リボン付きバッグです。お店の中にたくさんのお花畑をつくりましょう。母の日やホワイトデイ、子供向けのギフトにも喜んでいただけます。〔意匠登録済〕
色
ピンク
材質
不織布
仕様
意匠登録済 サテンリボン・ペーパーラフィア付
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459573
OHP-BM
200
235
200×235×80
M
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459589
OHP-BS
170
180
170×180×60
S
¥
3,380
取扱い終了
返品不可
75459598
OHP-BSS
150
140
150×140×40
SS
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください