HEADS(ヘッズ)
グラットンベア巾着バッグ
人気のグラットンベアの巾着です。プチギフトにちょうどいいサイズ感です。お菓子やちょっとした小物を入れたり、リユースできて、毎日持ち歩きたくなるような巾着です。
幅(mm)
145
高さ(mm)
160
材質
ポリエステル綿
サイズ
S
色
ベージュ/イエロー
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459799
GLB-KBS
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください