柴犬巾着バッグ

柴犬巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)柴犬巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)柴犬巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)柴犬巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)

手ざわりの良いベロア生地を使用したアニマル巾着です。柴犬とサバトラネコの巾着に、ペンギンとシロクマが仲間入り。キュートな表情と手触りのよさは手に取るとつい欲しくなってしまう可愛いさ。各種そろえてコーナーに飾っていただきたいラッピングバッグです。

幅(mm)208高さ(mm)145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×145×40材質ポリエステルデザイン片面デザインサイズSブラウン内容量1パック(10枚)
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75459966SIB-KBS
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする