Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m

Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m - Anker(アンカー)
(2件のレビュー)

高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。
高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。
両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。

変換タイプオス-オス長さ(m)0.9コネクタ形状USB-A オス-USB-C オス転送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応機種各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品はタイプCのiPhone対応製品となります。
※充電端子部分に水気やほこりなどの異物が付着しないようご注意ください。ショートによる発熱、故障の原因となります。
※ケーブルが損傷した場合は直ちに使用をお止めください。破損した状態で使用し続けると、芯線が折れやすくなり、ケーブル内部でショートが発生する恐れがございます。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75460307A8163011ブラック
オープン809
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り41点です
75460316A8163021ホワイト
オープン809
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り52点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75460316
2024-07-29
用途: 修繕作業時の写真の保存

修繕写真を撮って保存するのに使用しています。使いやすい長さです。

対象商品 : 75460307
2023-12-22
用途: Chromebookの充電
アライ製作所製造業

anker製品なら間違いないです。値段は多少高いかもしれませんが、信頼できるメーカー、商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする