曜日別特売

Soundcore 3

Soundcore 3 - Anker(アンカー)Soundcore 3 - Anker(アンカー)Soundcore 3 - Anker(アンカー)Soundcore 3 - Anker(アンカー)Soundcore 3 - Anker(アンカー)Soundcore 3 - Anker(アンカー)Soundcore 3 - Anker(アンカー)Soundcore 3 - Anker(アンカー)
(3件のレビュー)

ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。

ブラックBluetoothver5.0オーディオ出力16W通信規格Bluetooth 5連続再生時間最大約24時間防水保護等級IPX7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×57×59質量(g)約500セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品が濡れている状態では充電しないでください。水に濡れた後に充電する場合は、USBポートを完全に乾かしてから充電してください。
※本製品は完全ワイヤレスステレオペアリングには対応しておりません。
※接続方法はBluetoothのみです。製品本体にAUXポートはありません。
※再生可能時間は、音量、再生する内容、使用環境によって異なります。
※本製品を充電する際は、充電ポートまたはケーブルに異物または水が付着していないことを確認してください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75460587A3117011
オープン
6,355
6,991(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75460587
2025-05-10
用途: スマホと繋ぐ用に
トーヨーロック防犯センター建設業・工事業

小さいのに低音まで出ていて期待以上でした。
バッテリー持ちもいいです。

対象商品 : 75460587
2024-05-20
用途: PC作業時
製造業

アプリからイコライジングもでき音質もとても満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 75460587
2023-04-20
用途: オールラウンド
尼建商事株式会社

値段の割に 音が良いです。少々水がかかっても心配しなくて良いので どこでも使えます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする