曜日別特売

草焼バーナー

草焼バーナー - 新富士バーナー草焼バーナー - 新富士バーナー草焼バーナー - 新富士バーナー草焼バーナー - 新富士バーナー草焼バーナー - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。
最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。
燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。

用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145質量(kg)0.8火口径(Φmm)50火炎の長さ(mm)300火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)点火方式電子着火方式内容量1台
注意
※カセットガスは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470676KB-120SBK
オープン
5,891
6,480(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75470676
2023-10-14
用途: 草焼き用

大型のバーナーより小型で使いやすい。ボンベのガスも節約できて嬉しい、

対象商品 : 75470676
2022-04-22
用途: 雑草の焼却
農・林・水産業

性能は申し分ありませんが、ノズル先端が少し変形していました。発送前にぶつけて変形したような感じでした。

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。ご指摘の件は、担当部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする