サカソウインベント
高枝剪定ポール用 肩掛けベルト
高枝の剪定作業を、もっと便利に快適に。
高枝剪定ポール用の肩掛けベルト。
ポールホルダーで腕への負担を低減。
バッテリー式、電源コード式両対応。
用途
高枝の剪定作業時に
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
14×5×32
質量(g)
150
耐荷重(kg)
2.5
対応機種
充電式ガーデントリマー「LPH-1025」/充電式ガーデンソー「LPS-1025」/充電式ガーデントリマー&ガーデンソー「LPHS-1025」/ガーデンポールトリマー「PH-3000」/ガーデンポールソー「PS-3000」/ガーデントリマー&ガーデンソー「PHS-3000」/コードレス高枝切りバサミ「LPV-1025」
内容量
1個
注意
※耐荷重は2.5kgです。耐荷重以外の商品には使用しないでください。
※雨のかかるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75470789
KB-P
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください