曜日別特売

充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - マキタ充電式レシプロソー - マキタ充電式レシプロソー - マキタ充電式レシプロソー - マキタ
(2件のレビュー)
ストローク(mm)20切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)直流18内容量1台
関連資料:(1.32MB)
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75461253JR188DZ
28,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75461253
2022-12-22
用途: 配管撤去作業

小型で持ちやすく片手でOKですし、振動も最小でとても良いです、今まで使っていた18Vバッテリーも即使え、刃の取替もワンタッチですし、軽いですよ、長く使えそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 75461253
2022-03-31
用途: 内装材の解体,樹木切断等
建設業・工事業

マキタのとセーバーソーは違う機種も使用しているが、本機は全長が短いので狭い場所での使用に適しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする