自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)

自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式) - 明治機械製作所

自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。
圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。
全機種全閉外扇モーター標準装備。
全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

運転制御方式自動アンローダ式(連続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GNO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75461305GN-08ES 5 (50HZ)給油式800.75(原動機)単相 50Hz 100713890767337067
283,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75461314GN-08ES 6 (60HZ)給油式800.75(原動機)単相 60Hz 100/110713890767337067
283,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75461323GN-08E 5P (IE3・50HZ)給油式800.75(原動機)三相 50Hz 200713890767337062
289,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75461339GN-08E 6P (IE3・60HZ)給油式800.75(原動機)三相 60Hz 200/220713890767337062
289,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,200/税込¥5,720
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする