曜日別特売

ベランダ取付金具

ベランダ取付金具 - サン電子ベランダ取付金具 - サン電子ベランダ取付金具 - サン電子

ベランダ取付金具SBS-190Jの後継機種です。
背板部の向きを変えることで水平・垂直取付を実現。ベランダの格子や支柱、笠木、壁面など様々な箇所に取付けが可能です。
本体部はZAMを使用、ボルト類はステンレスを使用しているので耐食性に優れています。
取付け可能な最大格子間隔は 110mm、角柱・笠木の最大挟み込み幅は 85mm です。

材質パイプ部:ZAM管仕様、金具部:ZAM鋼板仕様、ボルト類:ステンレス製取付幅(mm)最大110最大挟み幅(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75461786SBS-190JA
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする