unitech
ANP300 UHF帯 RFIDアンテナ
防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個)
RS804に接続可能
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
コネクタ
N ジャック、位置:底部
インピーダンス(Ω)
50
寸法(mm)
260×260×44
防塵防水性能
IP66
動作温度範囲(℃)
-40~85
偏波
右円偏波
周波数範囲(MHz)
902-928
VSWR
1.5以下
利得(dB)
9i
仕様
RFID:UHF
質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75461804
4060-900007G
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください