溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm

溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm - トーアミ

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。
労務工数の削減・工期の短縮。
鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。
配筋精度が正確・配筋作業が容易。
配線、配管工事が容易。

用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000線径(Φmm)6網目(mm)150×150質量(kg)6.22/枚内容量1セット(10枚)
注意
※端部ケガ注意=作業時手袋要/湿気、水濡れ錆び注意
※場所により配送が出来ない場合がございます。
※必ず受取が可能であり、再配達が発生する事無きようお願い申し上げます。
※個人宅への配送は不可です。
※配送可能地域は京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県です。
※上記以外の地域は配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75463168-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
青森県1お送りできません
岩手県1お送りできません
宮城県1お送りできません
秋田県1お送りできません
山形県1お送りできません
福島県1お送りできません
茨城県1お送りできません
栃木県1お送りできません
群馬県1お送りできません
埼玉県1お送りできません
千葉県1お送りできません
東京都1お送りできません
神奈川県1お送りできません
新潟県1お送りできません
富山県1お送りできません
石川県1お送りできません
福井県1お送りできません
山梨県1お送りできません
長野県1お送りできません
岐阜県1お送りできません
静岡県1お送りできません
愛知県1お送りできません
三重県1お送りできません
滋賀県1お送りできません
京都府1¥5,500/税込¥6,050
京都府4¥8,500/税込¥9,350
大阪府1¥5,500/税込¥6,050
大阪府4¥8,500/税込¥9,350
兵庫県1¥5,500/税込¥6,050
兵庫県4¥8,500/税込¥9,350
奈良県1¥5,500/税込¥6,050
奈良県4¥8,500/税込¥9,350
和歌山県1お送りできません
鳥取県1お送りできません
島根県1お送りできません
岡山県1¥5,500/税込¥6,050
岡山県4¥8,500/税込¥9,350
広島県1¥5,500/税込¥6,050
広島県4¥8,500/税込¥9,350
山口県1お送りできません
徳島県1お送りできません
香川県1¥5,500/税込¥6,050
香川県4¥8,500/税込¥9,350
愛媛県1お送りできません
高知県1お送りできません
福岡県1¥5,500/税込¥6,050
福岡県4¥8,500/税込¥9,350
佐賀県1¥5,500/税込¥6,050
佐賀県4¥8,500/税込¥9,350
長崎県1¥5,500/税込¥6,050
長崎県4¥8,500/税込¥9,350
熊本県1¥5,500/税込¥6,050
熊本県4¥8,500/税込¥9,350
大分県1¥5,500/税込¥6,050
大分県4¥8,500/税込¥9,350
宮崎県1¥5,500/税込¥6,050
宮崎県4¥8,500/税込¥9,350
鹿児島県1¥5,500/税込¥6,050
鹿児島県4¥8,500/税込¥9,350
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする