曜日別特売

いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm

いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm - トーアミ
(3件のレビュー)

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。
軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。
金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。
獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。
日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。

用途獣害柵用線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218質量(kg)5.6/枚材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200内容量1セット(10枚)
注意
※端部ケガ注意=作業時手袋要/湿気、水濡れ錆び注意
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要な商品となりますので、ない場合は配達不可となります。
※場所により配送が出来ない場合がございます。
※必ず受取が可能であり、再配達が発生する事無きようお願い申し上げます。
※個人宅への配送は不可です。
※配送可能地域は京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県です。
※上記以外の地域は配送不可となります。
※不在の場合、現場待機料・持ち戻り料・再配達費用が発生しまして後日ご請求させていただく必要がございます。必ずお受け取りいただけるようご調整の程よろしくお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75463195-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
青森県1お送りできません
岩手県1お送りできません
宮城県1お送りできません
秋田県1お送りできません
山形県1お送りできません
福島県1お送りできません
茨城県1お送りできません
栃木県1お送りできません
群馬県1お送りできません
埼玉県1お送りできません
千葉県1お送りできません
東京都1お送りできません
神奈川県1お送りできません
新潟県1お送りできません
富山県1お送りできません
石川県1お送りできません
福井県1お送りできません
山梨県1お送りできません
長野県1お送りできません
岐阜県1お送りできません
静岡県1お送りできません
愛知県1お送りできません
三重県1お送りできません
滋賀県1お送りできません
京都府1¥5,500/税込¥6,050
京都府4¥8,500/税込¥9,350
大阪府1¥5,500/税込¥6,050
大阪府4¥8,500/税込¥9,350
兵庫県1¥5,500/税込¥6,050
兵庫県4¥8,500/税込¥9,350
奈良県1¥5,500/税込¥6,050
奈良県4¥8,500/税込¥9,350
和歌山県1お送りできません
鳥取県1お送りできません
島根県1お送りできません
岡山県1¥5,500/税込¥6,050
岡山県4¥8,500/税込¥9,350
広島県1¥5,500/税込¥6,050
広島県4¥8,500/税込¥9,350
山口県1お送りできません
徳島県1お送りできません
香川県1¥5,500/税込¥6,050
香川県4¥8,500/税込¥9,350
愛媛県1お送りできません
高知県1お送りできません
福岡県1¥5,500/税込¥6,050
福岡県4¥8,500/税込¥9,350
佐賀県1¥5,500/税込¥6,050
佐賀県4¥8,500/税込¥9,350
長崎県1¥5,500/税込¥6,050
長崎県4¥8,500/税込¥9,350
熊本県1¥5,500/税込¥6,050
熊本県4¥8,500/税込¥9,350
大分県1¥5,500/税込¥6,050
大分県4¥8,500/税込¥9,350
宮崎県1¥5,500/税込¥6,050
宮崎県4¥8,500/税込¥9,350
鹿児島県1¥5,500/税込¥6,050
鹿児島県4¥8,500/税込¥9,350
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: イノシシ対策
教育・研究機関

イノシシが金網フェンスを破って入ってくるので,フラッシュライトや忌避剤などいろいろ試しましたが,まったく効き目がありませんでした.電気柵は有効そうですが,設置に手間がかかり,草刈り等のメンテナンスが常時必要なので採用しませんでした.かわりに本品を既存フェンスに針金で固定することで,手軽に侵入を防ぐことができました.

対象商品 : 75463195
2023-08-03
用途: 牛舎で使用

哺育ゲージでの哺乳瓶の横取り防止でゲージ間の仕切りとして活用。コスパも良く、いい感じです。

対象商品 : 75463195
2022-12-16
用途: 猪の防護柵
株式会社 宮尾ファーム農・林・水産業

頑丈で値段も安く、試しに購入しましたが大満足です。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする