軽中量棚ND型用オプション棚板セット

軽中量棚ND型用オプション棚板セット - サカエ
(1件のレビュー)

軽中量棚ND型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)

均等積載量(kg/段)150色(本体)グリーン内容量1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行き724mm用は棚板2枚割板(272mm+422mm)になります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75466099ND-93N900×300
5,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466108ND-94N900×450
6,420
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466117ND-96N900×600
7,770
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466126ND-97N900×724
10,220
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466135ND-123N1200×300
5,190
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466144ND-124N1200×450
7,780
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466153ND-126N1200×600
9,690
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466169ND-127N1200×724
12,360
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466178ND-153N1500×300
9,150
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466187ND-154N1500×450
10,390
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466196ND-156N1500×600
14,390
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466205ND-157N1500×724
15,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466214ND-183N1800×300
9,590
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466223ND-184N1800×450
9,310
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466239ND-186N1800×600
15,830
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75466248ND-187N1800×724
19,150
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75466223
2025-04-26
用途: 倉庫整理
製造業

納期がもう少し早ければ… あと、配送業者がクズで受け取りの女性に対して、もう少し優しく対応願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする