Old Resta
Old Resta 今治産ハンカチ
レトロ文房具のワンポイント刺繍入りハンカチ。吸水性の高い今治産タオルを使用しています。【DEBIKA】は1971年発売の「よいこのおどうぐばこ」にデザインされた「らいおん」がモチーフ。
寸法W(mm)
220
寸法H(mm)
220
材質
コットン100%
デザイン
DEBIKA
色
オレンジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75464769
OR645193
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください