Old Resta
Old Resta 巾着
Old Restaトートバッグのデザインとお揃いの巾着です。散らばりがちな小物をまとめるのに最適なサイズです。デザインごとに異なるカラーの紐もアクセントになっています。
材質
コットン100%(※紐:コットン90%、ポリエステル10%)
色
ベージュ
幅(mm)
190
高さ(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75464805
OR645230
FIRST EDITION
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464814
OR645247
SUNSTAR
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464823
OR645254
SEED
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464839
OR645261
SHACHIHATA
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464848
OR645278
SHOWA NOTE
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464857
OR645285
SAILOR
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464866
OR645292
DEBIKA
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464875
OR645308
FUEKI
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464884
OR645315
PENTELCRAYON
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75464893
OR645322
MARUMAN
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください