リッチウレタンキャスター 旋回キャスター

リッチウレタンキャスター 旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)リッチウレタンキャスター 旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)

重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
回転抵抗が小さい

材質(車輪)リッチウレタン質量(g)4150車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ストッパーなし取付穴径(Φmm)11材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り最大荷重(kg)510偏心(mm)50車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75468147RUJH-150150120×12090/90198
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする