道刃物工業
山菜掘り カーボン
球根や植木などの花壇のお手入れに。頑強で鋭い切れ味。刃の所に手がいかないよう鍔あり
用途
ガーデニング
刃幅(mm)
40
材質
工具鋼(全鋼)
材質(柄部)
ケヤキ
柄長さ(mm)
約130
材質(ケース)
人工皮革
目盛
インチ/mm表示
全長(mm)
約320
刃長(mm)
約190
内容量
1本
注意
※正当な理由なくこの商品を携帯することは法令により禁止されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75468217
92431403
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
山菜掘り
参考になった