曜日別特売

タブレットスタンド タワー

タブレットスタンド タワー - 山崎実業タブレットスタンド タワー - 山崎実業タブレットスタンド タワー - 山崎実業タブレットスタンド タワー - 山崎実業タブレットスタンド タワー - 山崎実業タブレットスタンド タワー - 山崎実業タブレットスタンド タワー - 山崎実業タブレットスタンド タワー - 山崎実業

スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。
アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。
接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。
タブレットのレシピスタンドに便利。
収納しながら充電もできます。
シリコーンが付いているからキズがつきません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×13×1.8材質本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン質量(g)約260対応前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754692945274ホワイト
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
754693035275ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする