曜日別特売

作品収納ボックス タワー 2個組

作品収納ボックス タワー 2個組 - 山崎実業作品収納ボックス タワー 2個組 - 山崎実業作品収納ボックス タワー 2個組 - 山崎実業作品収納ボックス タワー 2個組 - 山崎実業作品収納ボックス タワー 2個組 - 山崎実業作品収納ボックス タワー 2個組 - 山崎実業作品収納ボックス タワー 2個組 - 山崎実業作品収納ボックス タワー 2個組 - 山崎実業

大切な想い出を整理しながら保管できる!
縦・横使える大容量の作品収納ボックス。
こどもが作った立体的な作品も収納できます。
こどもが持ち帰る作品収納バッグ(A2サイズ)もそのまま収納できます。
大容量サイズなので、季節ものや、圧縮袋なども収納できます。
取っ手の差し込み口に貼れる補強シールつき。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×12×45(取っ手含む・1個あたり)材質本体・底板:紙、取っ手・補強シール:ポリプロピレン質量(g)約550耐荷重(kg)約3対応A2サイズ・四つ切の画用紙サイズ内寸(cm)本体:約W62.5×D11.5×H44、取っ手:約W12.5×D2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754693555310ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
当日出荷
754693645311ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする