曜日別特売

カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー

カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー - 山崎実業カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー - 山崎実業カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー - 山崎実業カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー - 山崎実業カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー - 山崎実業カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー - 山崎実業カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー - 山崎実業カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー - 山崎実業

カラーボックスのネジを活用して簡単設置!
お子様の持ち物が一括収納できる収納ラックに!
カラーボックスに元から使われているネジをそのまま使えるので取付簡単!
付属のネジで壁面にも設置可能。
小物も収納できるフック付き。
ランドセルだけでなく、リュックやカバンも収納可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×6.5×10.5材質本体:スチール(粉体塗装)、フック部緩衝材:シリコーン、キャップ:ポリプロピレン質量(g)約440耐荷重(kg)約5対応ネジとネジの間隔が約23cm以内のカラーボックス (カラーボックスのネジを活用する場合)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754693735316ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
12日以内出荷
754693895317ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする