ランドセル&リュックハンガー2段 タワー

ランドセル&リュックハンガー2段 タワー 山崎実業 ランドセル&リュックハンガー2段 タワー 山崎実業 ランドセル&リュックハンガー2段 タワー 山崎実業 ランドセル&リュックハンガー2段 タワー 山崎実業 ランドセル&リュックハンガー2段 タワー 山崎実業 ランドセル&リュックハンガー2段 タワー 山崎実業 ランドセル&リュックハンガー2段 タワー 山崎実業 ランドセル&リュックハンガー2段 タワー 山崎実業

ドアやクローゼット扉に掛けるだけの簡単取付!
ランドセルやリュック、洋服や小物など用途に合わせて使い方自在の便利な上下2段ハンガー!
ドアやクローゼット扉に差し込むだけの簡単取付け!
ネジを使わないからお好みの場所で使えます。
洋服の一時掛けにも便利!
リュックからショルダーバッグまで幅広く収納!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×11.5×92.5 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1018 耐荷重(kg)約10(ハンガー1つあたり:約5) 内寸(cm)【ハンガーサイズ】直径:約2.5、幅:約26.5、【上部ハンガーと下部ハンガーの距離】約62.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
5242 75469398
5242 75469398
75469398 5242 ホワイト
オープン
4,000
4,400 (税込)
9日以内出荷
5243 75469407
5243 75469407
75469407 5243 ブラック
オープン
4,000
4,400 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする